アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック ハーフD
(1件のレビュー)
材質
ABS
寸法(mm)
20×36×10
色
水
質量(g)
20
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18619475
77888
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった