ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T

ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T - 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T - 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T - 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T - 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T - 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T - 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T - 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T - 大西工業
(2件のレビュー)
材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティング全長(mm)70ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
材質
表面処理
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18623377028T-M3×0.5M3×0.50.5ハイス_HSSノンコーティング6.3520
1,110
889
978(税込)
翌日出荷
18623386028T-M4×0.7M4×0.70.7ハイス_HSSノンコーティング6.3520
1,110
889
978(税込)
当日出荷
18623395028T-M5×0.8M5×0.80.8ハイス_HSSノンコーティング6.3520
1,150
899
989(税込)
翌日出荷
18623404028T-M6×1.0M6×11ハイス_HSSノンコーティング6.3520
1,250
979
1,077(税込)
翌日出荷
18623413028T-M8×1.25M8×1.251.25ハイス_HSSノンコーティング6.3520
1,610
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タップ ネジきれるねん
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18623404
2023-03-11
用途: ステンレスネジの攻略に
その他業種

焼き付いてしまったステンレスネジの攻略にてこずり,タッピングを試してみることに。
この製品は,4角と6角が使えるので買ってみたのですが,ステンレスに負けてしまって,1回でツルツルになってしまいました。使い捨てです。残念。テーパーが大きいので,刃が噛みにくいという感じ。強い素材のものもあっていいんじゃあないかな?

1が参考にしています
対象商品 : 18623404
2023-03-17
用途: タッピング
その他業種

ステンレスネジのかじり焼き付きに対して使ったところ,刃が負けてしまってツルツルになってしまいました。4角と6角のヘッドが使えて良さそうに思ったのですが,使い捨てになってしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする