鉄工皿取錐 内錐

鉄工皿取錐 内錐 - スターエム鉄工皿取錐 内錐 - スターエム鉄工皿取錐 内錐 - スターエム
(1件のレビュー)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。

用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う材質普通鋼全長(mm)39有効長(mm)15内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1862346558T-CD0303丸軸2.53
600
599
659(税込)
当日出荷
1862347458T-CD0353.5丸軸33.5
720
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
6607916858T-CD0404丸軸3.54
800
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: ハードウッドデッキ
有限会社シフト建設業・工事業

通常の錐ではすぐ折れてしまうのでこれは耐久力がある錐でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする