曜日別特売

Nポイントタップ

Nポイントタップ - NACHI(不二越)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ
等級
溝数
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624208NPO1.4M0.3R1.4M0.3P123
2,750
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
18624217NPO1.6M0.35R1.6M0.35P123
2,750
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
18624226NPO1.7M0.35R1.7M0.35P123
2,460
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18624235NPO2M0.4R2M0.4P123
2,010
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
18624244NPO2.2M0.45R2.2M0.45P223
2,490
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
18624253NPO2.3M0.4R2.3M0.4P123
1,820
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
18624262NPO2.5M0.45R2.5M0.45P223
1,580
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
18624278NPO2.6M0.45R2.6M0.45P223
1,400
999
1,099(税込)
3日以内出荷
18624287NPO3M0.5R3M0.5P234
1,120
829
912(税込)
3日以内出荷
18624296NPO3.5M0.6R3.5M0.6P234
1,220
899
989(税込)
3日以内出荷
18624305NPO4M0.7R4M0.7P235
1,080
799
879(税込)
3日以内出荷
18624314NPO4M0.5R4M0.5P235
1,740
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
18624323NPO5M0.8R5M0.8P235.5
1,100
799
879(税込)
3日以内出荷
18624332NPO6M1R6M1P236
1,180
869
956(税込)
3日以内出荷
18624348NPO6M0.75R6M0.75P236
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
18624357NPO8M1.25R8M1.25P336.2
1,740
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
18624366NPO8M1R8M1P236.2
2,180
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
18624375NPO10M1.5R10M1.5P337
2,230
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
18624384NPO10M1.25R10M1.25P337
2,230
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
18624393NPO10M1R10M1P337
2,750
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
18624402NPO12M1.75R12M1.75P438.5
3,070
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
18624418NPO12M1.5R12M1.5P338.5
3,070
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
18624427NPO12M1.25R12M1.25P438.5
3,070
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
18624436NPO12M1R12M1P338.5
3,770
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
18624445NPO14M2R14M2P4310.5
4,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
18624454NPO14M1.5R14M1.5P3310.5
4,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
18624463NPO14M1R14M1P3310.5
5,670
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
18624472NPO16M2R16M2P4312.5
5,660
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
18624488NPO16M1.5R16M1.5P3312.5
5,660
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
18624497NPO18M2.5R18M2.5P4314
7,740
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
18624506NPO18M1.5R18M1.5P4314
7,740
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
18624515NPO20M2.5R20M2.5P4315
10,040
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
18624524NPO20M1.5R20M1.5P4315
10,040
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
18624533NPO22M2.5R22M2.5P4317
13,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
18624542NPO22M1.5R22M1.5P4317
13,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
18624558NPO24M3R24M3P4319
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18624567NPO24M1.5R24M1.5P4319
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18624576NPO27M3R27M3P4420
24,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18624585NPO27M1.5R27M1.5P4420
24,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18624594NPO30M3.5R30M3.5P5423
30,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
18624603NPO30M1.5R30M1.5P4423
30,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
18624612NPO32M1.5R32M1.5P4424
37,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18624628NPO33M3.5R33M3.5P5425
35,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
18624637NPO33M1.5R33M1.5P4425
35,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
18624646NPO35M1.5R35M1.5P4426
41,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18624655NPO36M4R36M4P5428
41,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18624664NPO36M1.5R36M1.5P4428
41,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする