NACHI(不二越)
SGスパイラルタップ SGSP
(1件のレビュー)
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18624673
SGSP3M0.5R
M3×0.5
3.5
4
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
18624682
SGSP4M0.7R
M4×0.7
4.9
5
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
18624698
SGSP5M0.8R
M5×0.8
5.6
5.5
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
18624707
SGSP6M1R
M6×1
7
6
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
18624725
SGSP8M1R
M8×1
8.8
6.2
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
4,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
18624716
SGSP8M1.25R
M8×1.25
8.8
6.2
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
18624743
SGSP10M1.25R
M10×1.25
10.5
7
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
4,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
18624734
SGSP10M1.5R
M10×1.5
10.5
7
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
4,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
18624768
SGSP12M1.5R
M12×1.5
12.3
8.5
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
6,240
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
18624752
SGSP12M1.75R
M12×1.75
12.3
8.5
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
6,240
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
18624786
SGSP16M1.5R
M16×1.5
14
12.5
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
18624777
SGSP16M2R
M16×2
14
12.5
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
18624795
SGSP18M2.5R
M18×2.5
17.5
14
3
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18624804
SGSP20M2.5R
M20×2.5
17.5
15
4
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
18624813
SGSP22M2.5R
M22×2.5
17.5
17
4
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18624822
SGSP24M3R
M24×3
21
19
4
高級粉末ハイス_FAX
SGコーティング
45
¥
30,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください