曜日別特売

ウーリーロックミシン糸

ウーリーロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]
長さ(m)1000仕様高伸縮材質ナイロン100%方向片撚り伸度(%)35針規格ルーパー用/下糸用構成122dtex 1×2繊度(dtex)260伸長力(N)[gf]10.3[1050]内容量1巻
関連資料:糸見本帳
全40種類を絞り込む
色番
40種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639337F87401
549
604(税込)
当日出荷
18639346F87402
549
604(税込)
当日出荷
18639355F87403
549
604(税込)
当日出荷
18639364F872
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639373F878
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639382F8713
549
604(税込)
4日以内出荷
18639398F8718
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639407F87219
549
604(税込)
13日以内出荷
18639416F8725
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639425F8730
549
604(税込)
当日出荷
18639434F87230
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639443F8735
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639452F87123
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639468F87243
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639477F8746
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639486F8748
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639495F8750
549
604(税込)
4日以内出荷
18639504F8762
549
604(税込)
4日以内出荷
18639513F8764
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639522F8756
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639538F8772
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639547F8788
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639556F8785
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639565F87205
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639574F8792
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639583F87261
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639592F8791
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639608F8799
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639617F87103
549
604(税込)
13日以内出荷
18639626F87274
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639635F87279
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639644F87110
549
604(税込)
当日出荷
18639653F87118
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
18639662F87126
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639678F87136
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
18639687F87161
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639696F87163
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639705F87284
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639714F87193
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
18639723F87198
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする