曜日別特売

せんす作り

せんす作り - アーテック[学校教材・教育玩具]せんす作り - アーテック[学校教材・教育玩具]せんす作り - アーテック[学校教材・教育玩具]せんす作り - アーテック[学校教材・教育玩具]せんす作り - アーテック[学校教材・教育玩具]せんす作り - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

紙貼りせんすに絵を描こう
紙せんすに直接絵が描けます。オリジナルせんすをつくろう 絵を描くとオリジナルのせんすがつくれます。
材質:紙,柄:竹。サイズ:広げた時:約272×435mm。セット内容:白紙貼済

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。ホワイト材質(紙、柄)竹寸法(mm)272×435(広げた時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1863720338092
オープン
355
391(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18637203
2021-07-20
用途: 書道作品
その他業種

書を揮毫して作品にする目的で10本購入。品質が悪かったです。紙の折り方が揃っていないため、折り畳んだ状態の紙の部分がガタガタです。骨の厚さに対して金具の要が緩いため、畳んだ状態でだらしなく広がっています。作品にして飾って置くぶんには良いかもしれませんが、折り畳んで持ち歩く気にはなれません。安価なので仕方ないかとも思いますが、1000円位してもマシな物を品揃えしていただけると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 18637203
2019-06-08
用途: 子供向けワークショップ
その他業種

2017年、2018年と、2年連続で購入しました。2017年に40本以上購入しましたが、2回目の購入品は初年と比べ、質が格段と下がっていました。紙質、色、作られ方、折り方、木の素材、すべて雑でした。とりあえず、改善されているか5本だけ購入しますが、改善されてない場合、今年度、来年度からの購入は控えたいと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする