曜日別特売

洗油

洗油 - ノーブランド
(10件のレビュー)
成分石油系炭化水素、防錆添加剤透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
密度(g/cm3)
粘度(at40℃mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672334-0.764(15℃)1.21
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
33096736ファインクリーナー洗油NEO0.7340.97
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: エンジン部品の洗浄用として

ほぼ灯油ですが、若干においはましな気がします。
これならコストを考えると灯油でもいいかなと思います。

対象商品 : 18672334
2026-03-20
用途: エンジンの部品洗浄
サービス業

他の方記載通り見た目手触りほぼ灯油、匂いもフレッシュな灯油
市販灯油より若干流動性が良いような感じ、汚れ落ちは灯油と変わらず
リピートはしないかな?

対象商品 : 18672334
2024-06-28
用途: 版画制作時

プリントクリーナー(ミネラルスピリット)と臭いもほぼ変わらずかなり良い

対象商品 : 18672334
2023-12-25
用途: エンジン清掃
Gaeage Direct自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく 匂いもそれほど酷くない 使い勝手の良い洗浄油 とても気に入っている

1が参考にしています
2024-08-09
用途: 洗浄
建設業・工事業

ほぼ灯油です、灯油の臭いがきつくて使うのをやめました

5が参考にしています
対象商品 : 18672334
2023-11-03
用途: パーツの洗浄
株式会社新東京エンジニアリング

油汚れのついた分解した工具のパーツを洗浄するのに使っているのですが、圧縮エアを吹きかけて乾燥させるのに少し時間が他の製品に比べて遅いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18672334
2023-05-21
用途: 鋳鉄製のパーツ洗浄に
Trouble Shooting House

粉末を湯水に溶かして使用するタイプの
合成洗油を使用していましたが
鋳鉄のエンジンブロックを洗浄後
あまりにも錆の発生が早く
含まれている防錆成分では
対処しきれないようなので
こちらを使用してみました。
灯油系の匂いと手触りです。
洗浄力はまずまずといった感じですが
乾燥が遅いので防錆効果については
高いレベルです。
昔はこのタイプが主流でしたが
完全に脱脂された状態が良いのか
油分が残っている方が良いのか
対象を選ぶ品ですね。

7が参考にしています
対象商品 : 18672334
2021-09-25
用途: 自動車のパーツ洗浄

パーツ洗浄台で使ってます。以前はモノタロウの灯油に混ぜる洗い油添加剤を使ってましたが、今回試しにこちらを買ってみました。
比べてみた結果断然こちらの方が良かったです。匂い・洗浄力・エアブロー時の乾燥の速さ 全てこちらの方が上回っています。買って良かったです。

15が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする