曜日別特売

ベーンポンプ(可変容量形)

ベーンポンプ(可変容量形) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています

種類ベーンポンプ内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
取付方式
定格圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16365606HVP-VF1-L56A2-BRc1 1/4フランジ取付形71.4~3.51200/min:47、定格回転速度時:56(無負荷時)
336,340
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365615HVP-VF1-L56A3-BRc1 1/4フランジ取付形73~71200/min:47、定格回転速度時:56(無負荷時)
336,340
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365624HVP-VF1-L90A2-BRc1 1/4フランジ取付形71.4~3.51200/min:75、定格回転速度時:90(無負荷時)
369,180
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365633HVP-VF1-L90A3-BRc1 1/4フランジ取付形73~71200/min:75、定格回転速度時:90(無負荷時)
369,180
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365642HVP-VF1-L120A2-BRc1 1/4フランジ取付形3.51.4~3.51200/min:100、定格回転速度時:120(無負荷時)
434,750
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569374HVP-VB1-F12A2-CRc3/8フランジ取付形70.8~3.51200/min:8、定格回転速度時:12(無負荷時)
78,060
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22569383HVP-VB1-F12A3-CRc3/8フランジ取付形73~71200/min:8、定格回転速度時:12(無負荷時)
78,060
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
22569392HVP-VC1-G26A1-B-ガスケット取付形70.8~1.81200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
156,580
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569408HVP-VC1-G26A2-B-ガスケット取付形71.4~3.51200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
156,580
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569417HVP-VC1-G26A3-B-ガスケット取付形73~71200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
156,580
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569426HVP-VC1-F26A1-CRc3/8フランジ取付形70.8~1.81200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
147,170
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569435HVP-VC1-F26A2-CRc3/8フランジ取付形71.4~3.51200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
147,170
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
22569444HVP-VC1-F26A3-CRc3/8フランジ取付形73~71200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
147,170
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569453HVP-VD1-G45A1-CRc3/4ガスケット取付形70.8~1.81200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
238,140
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569462HVP-VD1-G45A2-CRc3/4ガスケット取付形71.4~3.51200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
238,140
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569478HVP-VD1-G45A3-CRc3/4ガスケット取付形73~71200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
238,140
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569487HVP-VD1-F45A1-CRc3/4フランジ取付形70.8~1.81200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
224,750
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569496HVP-VD1-F45A2-CRc3/4フランジ取付形71.4~3.51200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
224,750
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569505HVP-VD1-F45A3-CRc3/4フランジ取付形73~71200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
224,750
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
16365466HVP-VB1-F12A2-B-フランジ取付形70.8~3.51200/min:8、定格回転速度時:12(無負荷時)
61,400
取扱い終了
返品不可
16365475HVP-VB1-F12A3-B-フランジ取付形73~71200/min:8、定格回転速度時:12(無負荷時)
61,400
取扱い終了
返品不可
16365484HVP-VC1-G26A1-BRc3/8ガスケット取付形70.8~1.81200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
123,200
取扱い終了
返品不可
16365493HVP-VC1-G26A2-BRc3/8ガスケット取付形71.4~3.51200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
123,200
取扱い終了
返品不可
16365502HVP-VC1-G26A3-BRc3/8ガスケット取付形73~71200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
123,200
取扱い終了
返品不可
16365518HVP-VC1-F26A1-B-フランジ取付形70.8~1.81200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
115,800
取扱い終了
返品不可
16365527HVP-VC1-F26A2-B-フランジ取付形71.4~3.51200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
115,800
取扱い終了
返品不可
16365536HVP-VC1-F26A3-B-フランジ取付形73~71200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)
115,800
取扱い終了
返品不可
16365545HVP-VD1-G45A1-B-ガスケット取付形70.8~1.81200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
187,400
取扱い終了
返品不可
16365554HVP-VD1-G45A2-B-ガスケット取付形71.4~3.51200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
187,400
取扱い終了
返品不可
16365563HVP-VD1-G45A3-B-ガスケット取付形73~71200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
187,400
取扱い終了
返品不可
16365572HVP-VD1-F45A1-B-フランジ取付形70.8~1.81200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
176,800
取扱い終了
返品不可
16365588HVP-VD1-F45A2-B-フランジ取付形71.4~3.51200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
176,800
取扱い終了
返品不可
16365597HVP-VD1-F45A3-B-フランジ取付形73~71200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
176,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16365466HVP-VB1-F12A2-B22569374HVP-VB1-F12A2-CHVP-VB1-F12A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569374ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
63,980
税込70,378
品番が変更になりました
16365475HVP-VB1-F12A3-B22569383HVP-VB1-F12A3-CHVP-VB1-F12A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569383ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
63,980
欠品中
税込70,378
品番が変更になりました
16365484HVP-VC1-G26A1-B22569392HVP-VC1-G26A1-BHVP-VC1-G26A1-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569392ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
16365493HVP-VC1-G26A2-B22569408HVP-VC1-G26A2-BHVP-VC1-G26A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569408ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
16365502HVP-VC1-G26A3-B22569417HVP-VC1-G26A3-BHVP-VC1-G26A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569417ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
16365518HVP-VC1-F26A1-B22569426HVP-VC1-F26A1-CHVP-VC1-F26A1-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569426ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
16365527HVP-VC1-F26A2-B22569435HVP-VC1-F26A2-CHVP-VC1-F26A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569435ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
16365536HVP-VC1-F26A3-B22569444HVP-VC1-F26A3-CHVP-VC1-F26A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569444ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
16365545HVP-VD1-G45A1-B22569453HVP-VD1-G45A1-CHVP-VD1-G45A1-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569453ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
16365554HVP-VD1-G45A2-B22569462HVP-VD1-G45A2-CHVP-VD1-G45A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569462ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
16365563HVP-VD1-G45A3-B22569478HVP-VD1-G45A3-CHVP-VD1-G45A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569478ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
16365572HVP-VD1-F45A1-B22569487HVP-VD1-F45A1-CHVP-VD1-F45A1-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569487ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
16365588HVP-VD1-F45A2-B22569496HVP-VD1-F45A2-CHVP-VD1-F45A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569496ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
16365597HVP-VD1-F45A3-B22569505HVP-VD1-F45A3-CHVP-VD1-F45A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569505ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
219,800
税込241,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする