ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
クーラント用ベーンポンプ
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)
27
種類
ベーンポンプ
定格圧力(MPa)
7
最高回転速度(min
-1
)
1200
最低回転速度(min
-1
)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
取付方式
圧力調整範囲(MPa)
吐出量(L/min)
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16360033
WVP-VD1-F30-SO-B
7
フランジ取付形
3~7
1000/min:25(無負荷時)、1200/min:30(無負荷時)
Rc3/4
¥
347,640
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
16360042
WVP-VD1-F30-SW-B
4
フランジ取付形
2~4
1000/min:25(無負荷時)、1200/min:30(無負荷時)
Rc3/4
¥
347,640
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
16360058
WVP-VD1-G30-SO-B
7
ガスケット取付形
3~7
1000/min:25(無負荷時)、1200/min:30(無負荷時)
Rc3/4
¥
364,180
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360067
WVP-VD1-G30-SW-B
4
ガスケット取付形
2~4
1000/min:25(無負荷時)、1200/min:30(無負荷時)
Rc3/4
¥
364,180
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360076
WVP-VG1-G160-SO-B
7
ガスケット取付形
3~7
1000/min:133(無負荷時)、1200/min:160(無負荷時)
Rc1 1/4
¥
652,900
取扱い終了
返品不可
16360085
WVP-VG1-G160-SW-B
4
ガスケット取付形
2~4
1000/min:133(無負荷時)、1200/min:160(無負荷時)
Rc1 1/4
¥
652,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください