曜日別特売

内接式歯車ポンプ

内接式歯車ポンプ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5定格回転速度(min-1[r.p.m])1800内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
使用流体
理論押しのけ容積(cm3/rev)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16370612TCP4-F31.5-MR131.5石油系作動油35.23000
238,830
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16370628TCP4-F31.5-MR1-G31.5水・グリコール系作動油35.23000
250,820
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16370637TCP4-F40-MR140石油系作動油44.92800
238,830
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16370646TCP4-F50-MR150石油系作動油44.92800
238,830
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16370655TCP4-F50-MR1-G50水・グリコール系作動油54.62500
250,820
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16370664TCP5-F63-MR1-A63石油系作動油62.22400
353,360
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16370673TCP5-F63-MR1-A-G63水・グリコール系作動油62.22400
371,070
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370682TCP5-F80-MR1-A80石油系作動油79.32400
353,360
299,800
329,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
16370698TCP5-F100-MR1-A100石油系作動油99.12100
353,360
299,800
329,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
16370707TCP5-F100-MR1-A-G100水・グリコール系作動油99.12100
371,070
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370716TCP5-F125-MR1-A125石油系作動油127.51800
353,360
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370725TCP5-F125-MR1-A-G125水・グリコール系作動油127.51800
371,070
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569636TCP2-F5-MR1-B5石油系作動油5.54000
98,630
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22569645TCP2-F5-MR1-B-G5水・グリコール系作動油5.54000
103,720
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569654TCP2-F6.3-MR1-B6.3石油系作動油6.94000
98,630
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569663TCP2-F6.3-MR1-B-G6.3水・グリコール系作動油6.94000
103,720
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569672TCP2-F8-MR1-B8石油系作動油8.84000
98,630
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
22569688TCP2-F8-MR1-B-G8水・グリコール系作動油8.84000
103,720
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569697TCP2-F10-MR1-B10石油系作動油114000
98,630
76,980
84,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
22569706TCP2-F10-MR1-B-G10水・グリコール系作動油114000
103,720
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569715TCP3-F12.5-MR1-B12.5石油系作動油13.73000
144,980
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569724TCP3-F12.5-MR1-B-G12.5水・グリコール系作動油13.73000
152,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569733TCP3-F16-MR1-B16石油系作動油17.33000
144,980
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
22569742TCP3-F16-MR1-B-G16水・グリコール系作動油17.33000
152,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569758TCP3-F20-MR1-B20石油系作動油22.13000
144,980
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
22569767TCP3-F20-MR1-B-G20水・グリコール系作動油22.13000
152,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22569776TCP3-F25-MR1-B25石油系作動油27.43000
144,980
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569785TCP3-F25-MR1-B-G25水・グリコール系作動油27.43000
152,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16370454TCP2-F5-MR1-A5石油系作動油5.54000
70,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370463TCP2-F5-MR1-A-G5水・グリコール系作動油5.54000
74,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370472TCP2-F6.3-MR1-A6.3石油系作動油6.94000
73,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370488TCP2-F6.3-MR1-A-G6.3水・グリコール系作動油6.94000
76,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370497TCP2-F8-MR1-A8石油系作動油8.84000
75,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370506TCP2-F8-MR1-A-G8水・グリコール系作動油8.84000
79,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370515TCP2-F10-MR1-A10石油系作動油114000
78,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370524TCP2-F10-MR1-A-G10水・グリコール系作動油114000
82,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370533TCP3-F12.5-MR112.5石油系作動油13.73000
93,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370542TCP3-F12.5-MR1-G12.5水・グリコール系作動油13.73000
98,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370558TCP3-F16-MR116石油系作動油17.33000
100,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370567TCP3-F16-MR1-G16水・グリコール系作動油17.33000
106,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370576TCP3-F20-MR120石油系作動油22.13000
107,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370585TCP3-F20-MR1-G20水・グリコール系作動油22.13000
112,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370594TCP3-F25-MR125石油系作動油27.43000
115,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370603TCP3-F25-MR1-G25水・グリコール系作動油27.43000
120,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16370454TCP2-F5-MR1-A22569636TCP2-F5-MR1-BTCP2-F5-MR1-A 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569636内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
79,980
税込87,978
品番が変更になりました
16370463TCP2-F5-MR1-A-G22569645TCP2-F5-MR1-B-GTCP2-F5-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569645内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
79,980
税込87,978
品番が変更になりました
16370472TCP2-F6.3-MR1-A22569654TCP2-F6.3-MR1-BTCP2-F6.3-MR1-A 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569654内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
79,980
税込87,978
品番が変更になりました
16370488TCP2-F6.3-MR1-A-G22569663TCP2-F6.3-MR1-B-GTCP2-F6.3-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569663内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
79,980
税込87,978
品番が変更になりました
16370497TCP2-F8-MR1-A22569672TCP2-F8-MR1-BTCP2-F8-MR1-A 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569672内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
79,980
欠品中
税込87,978
品番が変更になりました
16370506TCP2-F8-MR1-A-G22569688TCP2-F8-MR1-B-GTCP2-F8-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569688内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
79,980
税込87,978
品番が変更になりました
16370515TCP2-F10-MR1-A22569697TCP2-F10-MR1-BTCP2-F10-MR1-A 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569697内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
76,980
税込84,678
品番が変更になりました
16370524TCP2-F10-MR1-A-G22569706TCP2-F10-MR1-B-GTCP2-F10-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569706内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
79,980
税込87,978
品番が変更になりました
16370533TCP3-F12.5-MR122569715TCP3-F12.5-MR1-BTCP3-F12.5-MR1 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569715内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
16370542TCP3-F12.5-MR1-G22569724TCP3-F12.5-MR1-B-GTCP3-F12.5-MR1-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569724内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
16370558TCP3-F16-MR122569733TCP3-F16-MR1-BTCP3-F16-MR1 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569733内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
16370567TCP3-F16-MR1-G22569742TCP3-F16-MR1-B-GTCP3-F16-MR1-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569742内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
16370576TCP3-F20-MR122569758TCP3-F20-MR1-BTCP3-F20-MR1 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569758内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
16370585TCP3-F20-MR1-G22569767TCP3-F20-MR1-B-GTCP3-F20-MR1-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569767内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
16370594TCP3-F25-MR122569776TCP3-F25-MR1-BTCP3-F25-MR1 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569776内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
16370603TCP3-F25-MR1-G22569785TCP3-F25-MR1-B-GTCP3-F25-MR1-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569785内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする