曜日別特売

内接式歯車ポンプ(二連)

内接式歯車ポンプ(二連) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二連) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。

最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800内容量1個
全28種類を絞り込む
理論押しのけ容積(cm3/rev)
最高回転速度(min-1)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
理論押しのけ容積(cm3/rev)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16370978TCP44-F31.5-31.5-MR1ヘッド側 31.5:シャフト側 312800
616,160
529,800
582,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16371023TCP45-F31.5-100-MR1-Aヘッド側 31.5:シャフト側 1002400
768,970
629,800
692,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16371032TCP45-F31.5-63-MR1-Aヘッド側 31.5:シャフト側 632400
768,970
639,800
703,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569882TCP22-F5-5-MR1-Bヘッド側 5:シャフト側 53000
246,460
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569898TCP22-F5-8-MR1-Bヘッド側 5:シャフト側 83000
246,460
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569907TCP22-F5-10-MR1-Bヘッド側 5:シャフト側 103000
246,460
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569916TCP22-F6.3-6.3-MR1-Bヘッド側 6.3:シャフト側 6.33000
246,460
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569925TCP22-F8-8-MR1-Bヘッド側 8:シャフト側 83000
246,460
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569934TCP33-F12.5-16-MR1-Bヘッド側 12.5:シャフト側 163000
356,650
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569943TCP33-F16-16-MR1-Bヘッド側 16:シャフト側 163000
356,650
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569952TCP33-F16-20-MR1-Bヘッド側 16:シャフト側 203000
356,650
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569968TCP23-F5-25-MR1-Bヘッド側 5:シャフト側 253000
298,430
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569977TCP25-F5-80-MR1-Bヘッド側 5:シャフト側 802400
533,020
479,800
527,780(税込)
57日以内出荷
返品不可
22569986TCP25-F5-100-MR1-Bヘッド側 5:シャフト側 1002400
533,020
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370892TCP22-F5-5-MR1-Aヘッド側 5:シャフト側 53000
146,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370908TCP22-F5-8-MR1-Aヘッド側 5:シャフト側 83000
151,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370917TCP22-F5-10-MR1-Aヘッド側 5:シャフト側 103000
153,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370926TCP22-F6.3-6.3-MR1-Aヘッド側 6.3:シャフト側 6.33000
151,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370935TCP22-F8-8-MR1-Aヘッド側 8:シャフト側 83000
156,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370944TCP33-F12.5-16-MR1ヘッド側 12.5:シャフト側 163000
204,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370953TCP33-F16-16-MR1ヘッド側 16:シャフト側 163000
211,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370962TCP33-F16-20-MR1ヘッド側 16:シャフト側 203000
219,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370987TCP23-F5-25-MR1ヘッド側 5:シャフト側 253000
192,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16371048TCP25-F5-80-MR1-Aヘッド側 5:シャフト側 802400
274,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16371057TCP25-F5-100-MR1-Aヘッド側 5:シャフト側 1002400
312,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16370996TCP34-F12.5-40-MR1ヘッド側 12.5:シャフト側 403000
514,000
取扱い終了
返品不可
16371005TCP34-F20-31.5-MR1ヘッド側 20:シャフト側 31.53000
514,000
取扱い終了
返品不可
16371014TCP34-F25-40-MR1ヘッド側 25:シャフト側 403000
514,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16370892TCP22-F5-5-MR1-A22569882TCP22-F5-5-MR1-BTCP22-F5-5-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569882内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
16370908TCP22-F5-8-MR1-A22569898TCP22-F5-8-MR1-BTCP22-F5-8-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569898内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
16370917TCP22-F5-10-MR1-A22569907TCP22-F5-10-MR1-BTCP22-F5-10-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569907内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
16370926TCP22-F6.3-6.3-MR1-A22569916TCP22-F6.3-6.3-MR1-BTCP22-F6.3-6.3-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569916内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
16370935TCP22-F8-8-MR1-A22569925TCP22-F8-8-MR1-BTCP22-F8-8-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569925内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
16370944TCP33-F12.5-16-MR122569934TCP33-F12.5-16-MR1-BTCP33-F12.5-16-MR1 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569934内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
319,800
税込351,780
品番が変更になりました
16370953TCP33-F16-16-MR122569943TCP33-F16-16-MR1-BTCP33-F16-16-MR1 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569943内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
319,800
税込351,780
品番が変更になりました
16370962TCP33-F16-20-MR122569952TCP33-F16-20-MR1-BTCP33-F16-20-MR1 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569952内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
319,800
税込351,780
品番が変更になりました
16370987TCP23-F5-25-MR122569968TCP23-F5-25-MR1-BTCP23-F5-25-MR1 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569968内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
289,800
税込318,780
品番が変更になりました
16371048TCP25-F5-80-MR1-A22569977TCP25-F5-80-MR1-BTCP25-F5-80-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569977内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
479,800
税込527,780
品番が変更になりました
16371057TCP25-F5-100-MR1-A22569986TCP25-F5-100-MR1-BTCP25-F5-100-MR1-A 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569986内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
479,800
税込527,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする