山王工業
スリックラップLL 補修剤
漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。
用途
配管関係
材質
飽和グラスファイバー布
色
灰色
テープ幅(mm)
76.2
規格
(日本水道協会規格)JWWA Z108
耐熱温度(℃)
-30~250
危険等級
その他のもの
テープ長さ(mm)
2743
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18728307
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください