ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
定容量形ベーンポンプ
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1 1/4
質量(kg)
29
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
使用流体
石油系作動油
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1200
最高回転速度(min
-1
)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16367864
HVP-FE1-F60R-A
73.9(0.5MPa)、72.4(2MPa)、70.9(3.5MPa)、69.4(5MPa)、67.4(7MPa)
63.5
¥
187,890
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367873
HVP-FE1-F95R-A
111.2(0.5MPa)、109.2(2MPa)、107.2(3.5MPa)、105.2(5MPa)、102.5(7MPa)
77
¥
187,890
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください