曜日別特売

内接式歯車ポンプ(二段)

内接式歯車ポンプ(二段) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二段) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
使用流体
理論押しのけ容積(cm3/rev)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16370822TCP4T-F31.5-HR131.5石油系作動油35.23000
655,810
589,800
648,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370838TCP4T-F40-HR140石油系作動油44.92800
655,810
569,800
626,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370847TCP4T-F50-HR150石油系作動油54.62500
655,810
529,800
582,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370856TCP5T-F80-HR1-A80石油系作動油79.32400
893,370
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370865TCP5T-F100-HR1-A100石油系作動油99.12100
893,370
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370874TCP5T-F125-HR1-A125石油系作動油127.51800
893,370
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370883TCP5T-F63-HR1-A63石油系作動油62.22400
893,370
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569794TCP2T-F5-HR1-B5石油系作動油5.54000
217,830
209,800
230,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569803TCP2T-F6.3-HR1-B6.3石油系作動油6.94000
217,830
209,800
230,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569812TCP2T-F8-HR1-B8石油系作動油8.84000
217,830
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569828TCP2T-F10-HR1-B10石油系作動油114000
217,830
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
22569837TCP3T-F12.5-HR1-B12.5石油系作動油13.73000
311,480
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569846TCP3T-F16-HR1-B16石油系作動油17.33000
311,480
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569855TCP3T-F16-HR1-B-G16水・グリコール系作動油17.33000
327,060
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569864TCP3T-F20-HR1-B20石油系作動油22.13000
311,480
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
22569873TCP3T-F25-HR1-B25石油系作動油27.43000
311,480
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
16370734TCP2T-F5-HR1-A5石油系作動油5.54000
166,000
取扱い終了
返品不可
16370743TCP2T-F6.3-HR1-A6.3石油系作動油6.94000
171,800
取扱い終了
返品不可
16370752TCP2T-F8-HR1-A8石油系作動油8.84000
177,800
取扱い終了
返品不可
16370768TCP2T-F10-HR1-A10石油系作動油114000
183,800
取扱い終了
返品不可
16370777TCP3T-F12.5-HR112.5石油系作動油13.73000
218,400
取扱い終了
返品不可
16370786TCP3T-F16-HR116石油系作動油17.33000
237,000
取扱い終了
返品不可
16370795TCP3T-F16-HR1-G16水・グリコール系作動油17.33000
248,800
取扱い終了
返品不可
16370804TCP3T-F20-HR120石油系作動油22.13000
252,000
取扱い終了
返品不可
16370813TCP3T-F25-HR125石油系作動油27.43000
269,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16370734TCP2T-F5-HR1-A22569794TCP2T-F5-HR1-BTCP2T-F5-HR1-A 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569794内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
209,800
税込230,780
品番が変更になりました
16370743TCP2T-F6.3-HR1-A22569803TCP2T-F6.3-HR1-BTCP2T-F6.3-HR1-A 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569803内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
209,800
税込230,780
品番が変更になりました
16370752TCP2T-F8-HR1-A22569812TCP2T-F8-HR1-BTCP2T-F8-HR1-A 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569812内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
16370768TCP2T-F10-HR1-A22569828TCP2T-F10-HR1-BTCP2T-F10-HR1-A 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569828内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
16370777TCP3T-F12.5-HR122569837TCP3T-F12.5-HR1-BTCP3T-F12.5-HR1 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569837内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
299,800
税込329,780
品番が変更になりました
16370786TCP3T-F16-HR122569846TCP3T-F16-HR1-BTCP3T-F16-HR1 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569846内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
279,800
税込307,780
品番が変更になりました
16370795TCP3T-F16-HR1-G22569855TCP3T-F16-HR1-B-GTCP3T-F16-HR1-G 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569855内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
279,800
税込307,780
品番が変更になりました
16370804TCP3T-F20-HR122569864TCP3T-F20-HR1-BTCP3T-F20-HR1 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569864内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
269,800
税込296,780
品番が変更になりました
16370813TCP3T-F25-HR122569873TCP3T-F25-HR1-BTCP3T-F25-HR1 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569873内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
299,800
税込329,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする