シンワ測定
黒板 木製折畳式/横 45×60cm
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。
2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)
467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)
付属品
黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付
材質
【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂
質量(g)
1040
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示項目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768523
76874
756-9289
無地
¥
3,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18768532
76875
756-9297
工事名/工種
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18768548
76876
756-9301
工事名/工種/測点
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18768557
76877
756-9319
工事件名/工事場所/施工者
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください