エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ

エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ - UNION(ユニオン)エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ - UNION(ユニオン)
シリーズEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ固定式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
埋め込み深さ(mm)
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18739017EX-44313.6化粧ベース400×100W338×38×75025038(t2)
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18739026EX-44324化粧ベース335×100W300×50×80020050(t2)
51,000
42,900
47,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18739044EX-513-602.4化粧ベース15060.5×75025060.5(t2)
32,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18739053EX-513-762.8化粧ベース15076.3×75025076.3(t2)
40,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18739035EX-44333.8化粧ベース240×120W500×60.5×45025060.5(t2)
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする