AVAND-Ⅱ CITTA

AVAND-Ⅱ CITTA - OGK KABUTO

風雅な色合いのヨーロピアンテイストグラフィック。
高性能サーモプラスチック帽体の採用と、リブ形状を取り入れたシェル構造。
3サイズシェル設定により、サイズXSからXXL、54cmから64cmまでをカバー。
チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置、ワンランク上の安全性を実現。
形状の最適化、および帽体と同色となったウェイクスタビライザー(PAT.No.4311691)。
ボタンを押しながらすぐに外せるシングルアクションシールドシステム(PAT.)を採用。
Pinlock 対応ピン付きで、Pinlock Original Lens(別売)が装着可能。
内装にCoolmax 生地を採用、インナー/チーク/あごひもカバーのフル脱着が可能。
帽体と同色のエアインレット、アウトレットベンチレーションを装備。
簡単脱着を可能にした、ワンタッチバックルを装備。
UVカット効果のある専用ライトスモークシールドを標準装備。

規格SG(自動二輪車用)シールドSAJ-Pシールド(ライトスモーク)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18747417-Sフラットブラック
31,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18747374-Sパールホワイト
31,000
取扱い終了
18747383-Mパールホワイト
31,000
取扱い終了
18747392-Lパールホワイト
31,000
取扱い終了
18747408-XLパールホワイト
31,000
取扱い終了
18747426-Mフラットブラック
31,000
取扱い終了
18747435-Lフラットブラック
31,000
取扱い終了
18747444-XLフラットブラック
31,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする