曜日別特売

ステンレスポット

ステンレスポット - 象印マホービン
(1件のレビュー)

割れない「ステンレスまほうびん」
保温・保冷力が高い
つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」
手軽に注げる「レバー式せん」
洗える分解せん
本体丸洗い(水中に放置しないでください)
広口約6.5cm
コーヒードリップOK

材質(本体)ステンレスエコマーク認定認定口径(Φmm)65エコマーク認定番号10 146 001内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18765154SH-HB100.7ステンレス1130×165×20049℃以上(24時間後)、67℃以上(10時間後)
オープン
取扱い終了
18765163SH-HB150.8ステンレス1.5130×165×24558℃以上(24時間)、73℃以上(10時間)
オープン
取扱い終了
18765172SH-HB190.9ステンレス1.9130×165×28062℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
オープン
取扱い終了
18767997SH-HB100.7カッパー1.0130×165×20049℃以上(24時間後)、67℃以上(10時間後)
オープン
取扱い終了
18768006SH-HB100.7シルバー1.0130×165×20049℃以上(24時間後)、67℃以上(10時間後)
オープン
取扱い終了
18768015SH-HB150.8カッパー1.5130×165×24558℃以上(24時間)、73℃以上(10時間)
オープン
取扱い終了
18768024SH-HB150.8シルバー1.5130×165×24558℃以上(24時間)、73℃以上(10時間)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18765163
2016-10-01
用途: 飲食店でお茶やお湯に使用
いちにち一膳飲食業

保温時間が長く沸かし直しをしなくても、朝沸かすと夜まで使用できるので大変重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする