曜日別特売

マイクロブリーダー

マイクロブリーダー - MotionPro(モーションプロ)
(3件のレビュー)

フロントフォークは伸縮や熱膨張により、内部の空気圧が上昇します。その上がった内圧をワンプッシュで大気圧まで戻せるツールです。
新しく採用されたコンパクト・ロープロファイルのデザインは取付け時に11mmの高さに抑えられています。
ステンレススチールのボディは耐久性が高く、腐食を起こしません。
もともと付いているブリーダースクリューと交換するだけの簡単設計です。
フロントフォークが伸びきった状態(フロントタイヤを浮かせてフォークが伸びきった状態)でブリーダー先端のボタンを押すと、フォーク内の内圧が大気圧に調整されます。
簡単にフォークをアップグレードさせるボルトオンパーツです。
2個セット

全高(mm)11(取付)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18765608YM11-0081
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18765617YM11-0080
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
18765687YM11-0095
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
18765714YM11-0089
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18765687
2023-01-27
用途: オフロードコンペティションモデルに
その他業種

ヤマハ車に使用しました。YZシリーズです。ZETAよりやや全長が低いので採用しました。トランポ時のフォークへの負担軽減にもなるので重宝します。

対象商品 : 18765687
2018-06-28
用途: バイク整備
製造業

いいですね。
トランポに積む際、フロントフォークちぢめるので便利です。

対象商品 : 18765687
2016-10-01
用途: バイク
建設業・工事業

少々大きめで目立ちますが、金額の割にとても良い商品だと思います。次回つけるときも、これを検討しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする