曜日別特売

ベアリングドライバーセット

ベアリングドライバーセット - MotionPro(モーションプロ)ベアリングドライバーセット - MotionPro(モーションプロ)

ハンマーやプレスでベアリングを簡単にインストールできます。ベアリングの外径が32mm-47mm、内径が12mm-25mmに広く対応したベアリングドライバーセットです。プラスティックケース付き。

仕様外径32-47/内径12-25mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18765784YM08-0551
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする