トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm

トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)インバータ変速/単相100V/幅150-300mm - マルヤス機械

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。

用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源単相100V速度IVインバータ変速(AC100V 単相)モーター出力(W)90機高(mm)500フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20内容量1台
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
機幅(mm)
速度(m/min)
機長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19140135TBC-UD-109-150-80-R-IV-1515056020010.0~40.180
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140144TBC-UD-109-150-80-R-IV-181505602008.4~33.580
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140153TBC-UD-109-150-80-R-IV-251505602006.0~24.180
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140162TBC-UD-109-150-80-R-IV-301505602005.0~20.180
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140178TBC-UD-109-150-80-R-IV-361505602004.2~16.780
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140187TBC-UD-109-150-80-R-IV-501505602003.0~12.080
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140196TBC-UD-109-150-80-R-IV-601505602002.5~10.080
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140205TBC-UD-109-150-150-R-IV-1515070020010.0~40.1150
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140214TBC-UD-109-150-150-R-IV-181507002008.4~33.5150
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140223TBC-UD-109-150-150-R-IV-251507002006.0~24.1150
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140232TBC-UD-109-150-150-R-IV-301507002005.0~20.1150
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140248TBC-UD-109-150-150-R-IV-361507002004.2~16.7150
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140257TBC-UD-109-150-150-R-IV-501507002003.0~12.0150
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140266TBC-UD-109-150-150-R-IV-601507002002.5~10.0150
655,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140275TBC-UD-109-150-200-R-IV-1515080020010.0~40.1200
684,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140284TBC-UD-109-150-200-R-IV-181508002008.4~33.5200
684,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140293TBC-UD-109-150-200-R-IV-251508002006.0~24.1200
684,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140302TBC-UD-109-150-200-R-IV-301508002005.0~20.1200
684,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140318TBC-UD-109-150-200-R-IV-361508002004.2~16.7200
684,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140327TBC-UD-109-150-200-R-IV-501508002003.0~12.0200
684,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140336TBC-UD-109-150-200-R-IV-601508002002.5~10.0200
684,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140345TBC-UD-109-150-250-R-IV-1515090020010.0~40.1250
712,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140354TBC-UD-109-150-250-R-IV-181509002008.4~33.5250
712,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140363TBC-UD-109-150-250-R-IV-251509002006.0~24.1250
712,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140372TBC-UD-109-150-250-R-IV-301509002005.0~20.1250
712,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140388TBC-UD-109-150-250-R-IV-361509002004.2~16.7250
712,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140397TBC-UD-109-150-250-R-IV-501509002003.0~12.0250
712,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140406TBC-UD-109-150-250-R-IV-601509002002.5~10.0250
712,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140415TBC-UD-109-150-300-R-IV-15150100020010.0~40.1300
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140424TBC-UD-109-150-300-R-IV-1815010002008.4~33.5300
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140433TBC-UD-109-150-300-R-IV-2515010002006.0~24.1300
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140442TBC-UD-109-150-300-R-IV-3015010002005.0~20.1300
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140458TBC-UD-109-150-300-R-IV-3615010002004.2~16.7300
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140467TBC-UD-109-150-300-R-IV-5015010002003.0~12.0300
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140476TBC-UD-109-150-300-R-IV-6015010002002.5~10.0300
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140485TBC-UD-109-150-350-R-IV-15150110020010.0~40.1350
797,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140494TBC-UD-109-150-350-R-IV-1815011002008.4~33.5350
797,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140503TBC-UD-109-150-350-R-IV-2515011002006.0~24.1350
797,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140512TBC-UD-109-150-350-R-IV-3015011002005.0~20.1350
797,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140528TBC-UD-109-150-350-R-IV-3615011002004.2~16.7350
797,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140537TBC-UD-109-150-350-R-IV-5015011002003.0~12.0350
797,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140546TBC-UD-109-150-350-R-IV-6015011002002.5~10.0350
797,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140555TBC-UD-109-150-400-R-IV-15150120020010.0~40.1400
855,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140564TBC-UD-109-150-400-R-IV-1815012002008.4~33.5400
855,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140573TBC-UD-109-150-400-R-IV-2515012002006.0~24.1400
855,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140582TBC-UD-109-150-400-R-IV-3015012002005.0~20.1400
855,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140598TBC-UD-109-150-400-R-IV-3615012002004.2~16.7400
855,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140607TBC-UD-109-150-400-R-IV-5015012002003.0~12.0400
855,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140616TBC-UD-109-150-400-R-IV-6015012002002.5~10.0400
855,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19140625TBC-UD-109-150-450-R-IV-15150130020010.0~40.1450
883,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする