DNAストラップ作り

DNAストラップ作り - アーテック[学校教材・教育玩具]DNAストラップ作り - アーテック[学校教材・教育玩具]DNAストラップ作り - アーテック[学校教材・教育玩具]

生命の神秘!DNAモデルのストラップをビーズでつくろう!
DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。

セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス寸法(mm)約18×18×80(完成)ストラップ長(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879128293429
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする