曜日別特売

アリさんまるごと観察セット

アリさんまるごと観察セット - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさんまるごと観察セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

普段目にすることがないアリの巣作りがよくわかる
アリを捕獲し、巣作りの様子を観察します。専用のアリ捕獲器がついているので、簡単に生きのいいアリをつかまえることができます。つかまえたアリを使って、アリの好物やアリの戦いなどを見ることができます。
材質:PS,PE,ガラスCAB,ABS。サイズ:アリさん観察器(完成サイズ):190×44×128mm、ピンセット:135×11×9mm、スポイト:Φ13×150mm、ミニルーペ:Φ39×全長67mm。セット内容:本体×1、ふた×2、仕切り板×1、アリゲッター上下×各2、接続部ふた×2、飼育砂(青赤緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1、ルーペ×1、解説書×1

寸法(m)
観察器(完成):190×44×128
ピンセット:135×11×9
スポイト:Φ13×150
ミニルーペ:Φ39×全長67
用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。材質観察器:PS、スポイト:PE、ミニルーペ:ガラスCAB、ピンセット:ABSセット内容本体×1、ふた×2、仕切り板×1、アリゲッター上下×各2、接続部ふた×2、飼育砂(青赤緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1、ルーペ×1、解説書×1
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18791465557041セット
オープン
1,764
1,940(税込)
10日以内出荷
返品不可
18791474927771セット(12個)
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18791483927781セット(24個)
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1879147492777187914655570492777 アリさんまるごと観察セット アーテック[学校教材・教育玩具] 18791465アリさんまるごと観察セットアーテック[学校教材・教育玩具]1セット
1,764
税込1,940
内容量に違いがあります
1879148392778187914655570492778 アリさんまるごと観察セット アーテック[学校教材・教育玩具] 18791465アリさんまるごと観察セットアーテック[学校教材・教育玩具]1セット
1,764
税込1,940
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする