カラーなるこ

カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

振るとパチパチ音が鳴る楽しい両面タイプのなるこ
すぐに使える組立済・着色済のなるこです。表裏に3連のバチが付き、とてもよくなります。 ネジ止め加工で頑丈です。軽くて、手にフィットする持ちやすい厚みです。カラーバリエーション豊富な両面タイプです
材質:MDF、松

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質木製寸法(mm)170×70×29質量(g)74内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187918942279オレンジ
オープン
246
271(税込)
当日出荷
187919122420
オープン
246
271(税込)
当日出荷
187919282406
オープン
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
187919372403
オープン
246
271(税込)
当日出荷
187919462419
オープン
246
271(税込)
当日出荷
187919552421
オープン
246
271(税込)
当日出荷
187919732402
オープン
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
187919032277ピンク
360
取扱い終了
返品不可
187919642278
380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791955
2023-03-30
用途: 横浜パレードに参加するときに使います。
株式会社 つま正卸売・小売業

中々売ってない商品なのでとても助かりました。
パレードでは存分に活躍させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする