曜日別特売

カラーのびのび手袋

カラーのびのび手袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

よくのびるカラー手袋
です。カラーバリエーションが豊富なので、クラスごとに色分けできます。軍手としても使えます。低学年向けのサイズです。
材質:アクリル、ポリエステル、スパンデックス。サイズ:約155×130mm (伸びていない状態)。セット内容:本体2個組

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(mm)155×130
注意
※洗濯、アイロンがけをすると極端に縮みます。ご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879198212001個アクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879199812011個アクリル155×130
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
1879200712021個アクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879201612031個アクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879203412061個アクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879204312071個アクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879205222681個蛍光イエローアクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879206822671個蛍光オレンジアクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879207722691個蛍光グリーンアクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879208622661個蛍光ピンクアクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879209514021個アクリル155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
5314784335871双コバルトブルーアクリル80%、ナイロン21%155×130
オープン
119
131(税込)
当日出荷
1879202512041個アクリル155×130
220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791982
2019-01-04
用途: 散歩など
T-FACTORY

これだけを買いに行くのが面倒なのでこちらの買い物ついでに購入しました。ほつれ等なく普通に使えてます。

対象商品 : 18792077
2017-07-13
用途: 海岸清掃

参加小学生に配布し、かわいいと喜ばれ評判上々でした。

対象商品 : 18792086
2020-09-04
用途: 森の体験キャンプ
サービス業

子供たち用に蛍光ピンク・蛍光グリーン・赤を購入。ピンクの数が少なく数が揃わかなったのが残念でした。子供たちには好評で、よく伸びるので低学年の子供から中学生ぐらいまでカバー出来た気がします。これでゴム付きのものがあればもっと有難い。軍手やヘルメットなど、大人用のものより子供用のものが割高になるのはどうにかならないもんかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする