曜日別特売
(29件のレビュー)
素材ポリプロピレン材質不織布幅(m)1内容量1個
注意
※10mはロール状、1~5mは折り畳んだ形態でのお届けになります
全74種類を絞り込む
長さ(m)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879261214053グレー1
オープン
455
501(税込)
当日出荷
18792646140421
オープン
455
501(税込)
当日出荷
18792655141422
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
18792664141623
オープン
1,364
1,500(税込)
当日出荷
18792673142124
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
18792682143025
オープン
2,273
2,500(税込)
当日出荷
1879270714049黄緑1
オープン
455
501(税込)
当日出荷
1879271614149黄緑2
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
1879272514169黄緑3
オープン
1,364
1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
1879273414219黄緑4
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1879274314309黄緑5
オープン
2,273
2,500(税込)
当日出荷
18792768140451
オープン
455
501(税込)
当日出荷
18792777141452
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
18792786141653
オープン
1,364
1,500(税込)
当日出荷
18792795142154
オープン
1,819
2,001(税込)
当日出荷
18792804143055
オープン
2,273
2,500(税込)
当日出荷
18792822140471
オープン
455
501(税込)
当日出荷
18792838141472
オープン
910
1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
18792847141673
オープン
1,364
1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
18792856142174
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
18792865143075
オープン
2,273
2,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
1879288314046水色1
オープン
455
501(税込)
当日出荷
1879289214146水色2
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
1879290814166水色3
オープン
1,364
1,500(税込)
当日出荷
1879291714216水色4
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1879292614306水色5
オープン
2,273
2,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
18792944140411
オープン
455
501(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
18792953141412
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
18792962141613
オープン
1,364
1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
18792978142114
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
18792987143015
オープン
2,273
2,500(税込)
当日出荷
18793005140401
オープン
455
501(税込)
当日出荷
18793014141402
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
18793023141733
オープン
1,364
1,500(税込)
当日出荷
18793032142104
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
18793048143005
オープン
2,273
2,500(税込)
10日以内出荷
返品不可
18793066140501
オープン
455
501(税込)
当日出荷
18793075141502
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
18793084141703
オープン
1,364
1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
18793093142204
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
18793102143105
オープン
2,273
2,500(税込)
当日出荷
18793127140441
オープン
455
501(税込)
当日出荷
18793136141442
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
18793145141643
オープン
1,364
1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
18793154142144
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
18793163143045
オープン
2,273
2,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
18793188140511
オープン
455
501(税込)
当日出荷
18793197141512
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
18793206141713
オープン
1,364
1,500(税込)
当日出荷
18793215142214
オープン
1,819
2,001(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18792987
2024-01-14
用途: クロマキー処理用

OBS Studioのクロマキー処理用に青のものを購入。
設定の調整は必要ですが、問題なく使用できました。
他のものは分かりませんが、結構しっかりした質感。
ガムテープで貼って剥がしても毛羽立ったりせずに、繰り返し使用できます。
ガムテープの粘着は弱い。2時間したら剥がれてきました。(追加で貼ればOK)
端(ロールからのカット部分)の直角は出ていません。

対象商品 : 18792777
2023-11-14
用途: 水槽の上部保温シートとして
めだか倉庫

色合いもよく水分もはじく素材で、いい感じでこの冬断熱効果に期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 18792743
2023-11-27
用途: 中間製品の仕掛/準備工程の養生保護カバーとして。

無発塵/低発塵のホコリ避けカバーの素材として選定。
評価途中ではあるが、カラバリも製品新種別に活用できるので重宝しています。

対象商品 : 18792716
2021-10-27
用途: オンライン会議のグリーンバック(背景)
LightBurden Engineeringサービス業

黄緑色の商品を購入。
布の大きさは、98cm×200cmでした。
ZOOMの仮想背景のために使えました。
コストパフォーマンスは高いと感じました。
仮想背景を試した際、くすんだ黄緑色のシャツを着ていましたが、このグリーンバックの部分だけが仮想背景に変わりました。
しかしそのシャツの近くに明るい黄緑色の布を地k付けると、くすんだ黄緑色の服も仮想背景に変わりました。

対象商品 : 18793285
2020-10-21
用途: WEB会議
その他業種

緑の5mを購入。
WEB会議の背景もきれいに置き換えることができました。
長さはいいのですが、幅の広いものもあればうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18792716
2020-08-21
用途: しっかりとした生地です
教育・研究機関

しっかりとした生地でした。
仕事で使っている防塵服と似た生地の様です。
マスクを作ろうと買いましたが、厚すぎてマスク製作には向いていません。
アイロンの高温の熱で繊維が溶けます。熱圧着ができる様です。紙ではない様です。

1が参考にしています
対象商品 : 18792646
2020-05-24
用途: ラッピングしようと思ったけど、、、
農・林・水産業

思ったより分厚くしっかりしたものでした。縫製して法被を作ったりできるような素材でした。ラッピングペーパーとして鉢を包みたかったのですが、諦めました。でも、素材がしっかりしている特徴を活かし、また、七夕やクリスマスの飾りを作るなど、別の用途で使おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18793206
2020-03-15
用途: 立体マスク

立体マスクを自作しました。
素材の硬さがちょうど良い装着感でした。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする