曜日別特売

クォーツ時計 Aセット(青箱)

クォーツ時計 Aセット(青箱) - アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱) - アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱) - アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱) - アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱) - アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱) - アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱) - アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(7件のレビュー)
セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187934435150
オープン
664
730(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 壁掛け時計のムーブメント交換
その他業種

16年使った壁掛け時計のムーブメントが動かなくなり
お気に入りの時計だったのでなんとか修理出来ないか調べて
この商品をチョイス
ついていたものをバラして入れ替え
サイズが55mm 55mmで1mm小さいけど適当にプレートかまして
固定
針固定軸が一回り太く使っていた針は諦めて
付属の針を装着 電池装着しても
動かずアルカリ電池からおまけで付属のマンガン電池に入れ替え
動き出しました
秒針がカチコチ音がするのは、、、慣れるかな?
ひとまずお気に入りの壁掛け時計がリフレッシュできました

1が参考にしています
対象商品 : 18793443
2024-04-09
用途: 壁掛け時計の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

お気に入りの壁掛け時計が壊れたので中身を入れ替えました。時計と針の長さが合わなかったので削って作りました。 針の種類がもう少しあればうれしいです。

対象商品 : 18793443
2017-11-17
用途: 動かなくなった掛け時計の修理
農・林・水産業

取り付けも簡単でした。専用の締具並びに色違いの針が付属しているのがよかったです。

2022-05-26
用途: 時計の工作に
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

夏休みの工作用に購入しました。A~Dの4種類のセットがありますが、ABCの主な違いは対応している板厚の違いと針。DはCのカチカチ音がしないヴァージョンのようです。各自ご確認を。

5が参考にしています
対象商品 : 18793443
2020-03-30
用途: 壊れた時計交換

お気に入りの掛け時計が壊れたので交換出来るか不明だったが、見事交換が出来、シッカリ動いている。只、音が大きく少し五月蠅い!

対象商品 : 18793443
2017-02-08
用途: 装飾時計の修理

装飾時計のムーブメントが故障したので取り換え部品として購入しました。非常に安く修理でき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18793443
2017-04-06
用途: オリジナルの時計のパーツに
製造業

値段のことを考えたら仕方ないことですが・・・カチカチ音がうるさいです。でもお手頃な価格だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする