曜日別特売

ゴニオメーター(プラスチック角度計)

ゴニオメーター(プラスチック角度計) - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター(プラスチック角度計) - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター(プラスチック角度計) - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター(プラスチック角度計) - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター(プラスチック角度計) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質:PVC。サイズ:45×205mm

用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。材質本体:プラスチック、留め具:金属寸法(mm)45×205、最長計測値:350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187936089724
オープン
1,364
1,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18793608
2023-01-13
用途: 部品加工時、角度確認
株式会社エムズキューブ

プラスチック製なので、耐久性はないと思いますが、透明で透けて見えるので、重宝します。

対象商品 : 18793608
2022-03-16
用途: 関節可動域測定時
まっちゃんさーびす

ちょうど使いやすいサイズです。
大きさゆえに手指には使えないですが、ソフトで当たりが良いです

対象商品 : 18793608
2017-07-05
用途: 関節可動域の測定に使用。
教育・研究機関

安価であったが、関節可動域の測定は正確に行えることができた。
商品の発送時期をメールで知らせていただいたので、安心して待つことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする