曜日別特売

ねじりはちまき

ねじりはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]ねじりはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]ねじりはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]ねじりはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]ねじりはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]ねじりはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]ねじりはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]ねじりはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

アルミ芯入りだからきれいに巻ける
子どもでも巻きやすいねじりはちまきです。アルミ芯入りなので、きれいに巻けます。お祭りやダンスなどの衣装の小物としておすすめです。
材質:綿、アルミニウム。サイズ:Φ11×全長980mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質綿、アルミ寸法(mm)Φ11×全長950質量(g)36内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187942651331青/白
オープン
419
461(税込)
当日出荷
187942741330赤/黄
オープン
419
461(税込)
当日出荷
187942831473赤/黒
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
187942382707黄/単色
410
取扱い終了
返品不可
187942471396紫/黒
560
取扱い終了
返品不可
187942562706青/単色
160
取扱い終了
返品不可
187942922705赤/単色
510
取扱い終了
返品不可
187943081471白/ピンク
490
取扱い終了
187943171472白/緑
560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18794308
2023-05-20
用途: 学校行事用
その他業種

ピンクと白を注文しました。ホットピンクと白が欲しくて、画像がホットピンクと白だったので注文したら、普通のピンクと白でした。28本注文したのもあって、金曜に注文して届いたのは次の週の土曜でした。ねじり具合も緩く、あまり満足できませんでした。芯に針金が入ってます。どなたかのご購入のご参考になりますように。

対象商品 : 18794265
2019-09-25
用途: 太鼓の発表会
その他業種

しっかりした作りで、お値段以上のものにみえます。曲げやすく、使いやすそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする