曜日別特売

ポリ平柄うちわ 白貼り

ポリ平柄うちわ 白貼り - アーテック[学校教材・教育玩具]ポリ平柄うちわ 白貼り - アーテック[学校教材・教育玩具]ポリ平柄うちわ 白貼り - アーテック[学校教材・教育玩具]ポリ平柄うちわ 白貼り - アーテック[学校教材・教育玩具]ポリ平柄うちわ 白貼り - アーテック[学校教材・教育玩具]ポリ平柄うちわ 白貼り - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

白貼りのシンプルなうちわ絵や字を描けば、オリジナルのうちわに
エコマーク入
材質:柄:再生PP,紙:再生コート紙。サイズ:335×237mm、柄:約130mm

材質
柄:再生PP
紙:再生コート紙
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。ホワイト寸法(mm)335×237内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879527271580
オープン
110
121(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18795272
2024-07-30
用途: 筆で字を書いて、デコレーションしました
河村書道教室教育・研究機関

思ったよりも、しっかりした作りで、丈夫そうでした。ただ、筆で字を書こうとしたので、ツルツルして、和紙のような感触はありませんでした。

対象商品 : 18795272
2023-06-07
用途: 学習発表会の小道具作りに
教育・研究機関

図工やイベントに、出番が多いグッズです。文字を書いたり、お面がわりにしたりと、本当に重宝します。まとめ買いしておいて、いつも使ってます。

対象商品 : 18795272
2020-08-19
用途: うちわで扇ぐ
株式会社協同電業社建設業・工事業

うちわの根元が折れやすい?
使い始めた日に3枚折れました。
しょうがないのかなぁ?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする