かわいい不織布製のズボン大人気の衣装ベースシリーズのズボンです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。幼児~小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:総丈:640mm、胴回り:450~900mm、股下:415mm