曜日別特売

衣装ベース マント・スカート

衣装ベース マント・スカート - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース マント・スカート - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース マント・スカート - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース マント・スカート - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース マント・スカート - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース マント・スカート - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース マント・スカート - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース マント・スカート - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

マントにもスカートにもなる、不織布製の衣装ベース
大人気の衣装ベースシリーズのマント・スカートです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。スカートにもマントにもなる便利な衣装ベースです。フリーサイズなので、幼児~大人まで使えます。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。
材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:総丈:580mm、胴回り:420~1000mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布総丈(cm)58胴回り(cm)45~100内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187972141957
オープン
355
391(税込)
当日出荷
187972231961
オープン
355
391(税込)
当日出荷
187972321956
オープン
355
391(税込)
当日出荷
187972481955
オープン
355
391(税込)
当日出荷
187972571966
オープン
355
391(税込)
当日出荷
187972661959
オープン
355
391(税込)
当日出荷
187972751960
オープン
355
391(税込)
当日出荷
187972841958
オープン
355
391(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18797248
2018-09-27
用途: 学芸会衣装(大人用)
教育・研究機関

体重70kgですが、きついこともありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする