曜日別特売

簡易エプロン

簡易エプロン - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易エプロン - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

軽くて丈夫、ビニール製の使い捨てエプロン
コンパクトで携帯にも便利
材質:PE。サイズ:660mm×1m

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。ホワイト寸法(mm)660×1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879756440449
オープン
82
90(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 子供のちょっとした実験時に着用
サービス業

思っていたよりはサイズは大きかったです。
大人用より小さめといったところでしょうか。
個装になっているので、配りやすかったですし、保管も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする