蝶ネクタイ

蝶ネクタイ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

マジックテープで着脱簡単な蝶ネクタイ
です。シンプルでどんな衣装にもよく合います。ダンスや劇の小物として
材質:綿。サイズ:リボン:115×50mm(伸ばすと410mm)、ひも:首まわり約340~390mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質綿寸法(mm)蝶:115×50(伸ばすと410mm)、リボン:50×115、ひも・首まわり:約340~390内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187983862340
オープン
264
290(税込)
当日出荷
187983772346
310
取扱い終了
212658952342
310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798386
2018-05-28
用途: ユニホームの一部にしようと
サービス業

あくまでもサイズは子供用。やすっぽい素材とつくり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする