曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラホルダ - 京セラ
すくい角A.R.(°)10内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40559863MFPN45050R-S32-3T50631106(5)3230
44,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559872MFPN45063R-S32-4T63761106(5)3230
52,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40559881MFPN45080R-S32-5T80931106(5)3230
59,400
40,980
45,078(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする