曜日別特売

4枚刃防振ハイヘリエンドミル

4枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。
PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。
刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。

刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全19種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18800714P-MPE 3304 T3.03850
1,400
1,398
1,538(税込)
82日以内出荷
返品不可
18800723P-MPE 0204 T2.04650
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800732P-MPE 0304 T3.04850
1,400
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
18800748P-MPE 0404 T4.041150
1,400
1,398
1,538(税込)
19日以内出荷
返品不可
18800757P-PE 0204 T2.06650
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800766P-PE 0254 T2.56850
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800775P-PE 0304 T3.06850
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800784P-PE 0354 T3.561050
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800793P-PE 0404 T4.061150
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800802P-PE 0504 T5.061350
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800818P-PE 0604 T6.061650
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
18800827P-PE 0704 T7.081660
3,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800836P-PE 0804 T8.082060
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800845P-PE 0904 T9.0102075
5,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800854P-PE 1004 T10.0103075
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18800863P-PE 1104 T11.0123075
7,150
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800872P-PE 1204 T12.0123275
7,150
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800888P-PE 1604 T16.01640100
18,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18800897P-PE 2004 T20.02045100
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする