曜日別特売

2枚刃防振ラジアスエンドミル

2枚刃防振ラジアスエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

低価格ながら高性能
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。

材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全37種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18801028P-RTA 010022 T1.0435050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801037P-RTA 010032 T1.0435050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801046P-RTA 015022 T1.5445050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801055P-RTA 015032 T1.5445050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801064P-RTA 020022 T2.0465050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801073P-RTA 020032 T2.0465050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801082P-RTA 020052 T2.0465050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801098P-RTA 430022 T3.0485050
2,790
2,788
3,067(税込)
54日以内出荷
返品不可
18801107P-RTA 430052 T3.0485050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801116P-RTA 430102 T3.0485050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801125P-RTA 040022 T4.04105050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801134P-RTA 040052 T4.04105050
2,790
2,788
3,067(税込)
15日以内出荷
返品不可
18801143P-RTA 040102 T4.04105050
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801152P-RTA 050052 T5.06135050
3,150
2,998
3,298(税込)
38日以内出荷
返品不可
18801168P-RTA 050102 T5.06135050
3,150
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
18801177P-RTA 060022 T6.06155050
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801186P-RTA 060032 T6.06155050
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801195P-RTA 060052 T6.06155050
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801204P-RTA 060102 T6.06155050
3,150
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
18801213P-RTA 060202 T6.06155050
3,150
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
18801222P-RTA 080032 T8.08206060
4,530
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
18801238P-RTA 080052 T8.08206060
4,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801247P-RTA 080102 T8.08206060
4,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801256P-RTA 080202 T8.08206060
4,530
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
18801265P-RTA 080302 T8.08206060
4,530
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801274P-RTA 100032 T10.010257575
6,330
5,998
6,598(税込)
24日以内出荷
返品不可
18801283P-RTA 100052 T10.010257575
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
18801292P-RTA 100102 T10.010257575
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
18801308P-RTA 100152 T10.010257575
6,330
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801317P-RTA 100202 T10.010257575
6,330
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801326P-RTA 100302 T10.010257575
6,330
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801335P-RTA 120032 T12.012307575
8,750
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801344P-RTA 120052 T12.012307575
8,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801353P-RTA 120102 T12.012307575
8,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801362P-RTA 120152 T12.012307575
8,750
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801378P-RTA 120202 T12.012307575
8,750
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801387P-RTA 120302 T12.012307575
8,750
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする