SPEED TIGER(スピードタイガー)
4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル
高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。
材質
400Nano
刃数
4
コーティング
nBS
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全17種類を絞り込む
刃径(Φmm)
6.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
刃長(mm)
6
8
10
12
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18801396
UCRS 060024
6.0
6
6
18
50
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801405
UCRS 060054
6.0
6
6
18
50
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801414
UCRS 060104
6.0
6
6
18
50
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801423
UCRS 060204
6.0
6
6
18
50
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801432
UCRS 080034
8.0
8
8
20
60
¥
6,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
18801448
UCRS 080054
8.0
8
8
20
60
¥
6,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801457
UCRS 080104
8.0
8
8
20
60
¥
6,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801466
UCRS 080204
8.0
8
8
20
60
¥
6,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801475
UCRS 100054
10.0
10
10
25
75
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801484
UCRS 100104
10.0
10
10
25
75
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801493
UCRS 100154
10.0
10
10
25
75
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801502
UCRS 100204
10.0
10
10
25
75
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801518
UCRS 100304
10.0
10
10
25
75
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801527
UCRS 120054
12.0
12
12
30
75
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801536
UCRS 120104
12.0
12
12
30
75
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801545
UCRS 120204
12.0
12
12
30
75
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18801554
UCRS 120304
12.0
12
12
30
75
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください