曜日別特売

多刃仕上げ用エンドミル

多刃仕上げ用エンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

低価格な仕上げ用多刃です。
高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。
潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。

コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18802105UVT 02045042.044400Nano
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802114UVT 03045043.066400Nano
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802123UVT 04045044.068400Nano
3,700
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
18802132UVT 05065065.0613400Nano
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802148UVT 06065066.0615400Nano
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802157UVT 08066068.0820400Nano
5,030
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802166UVT 100675610.01030400Nano
7,570
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
18802175UVT 120675612.01232400Nano
9,850
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802184UVT 1606100616.01640400Nano
22,070
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802193UVT 2008100820.02045400Nano
37,480
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802202UVT 2508100825.02545400Nano
68,370
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする