曜日別特売

2枚刃防振ボールエンドミル

2枚刃防振ボールエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ボールエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)
(1件のレビュー)

低価格でありながら防振タイプです。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。

刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35内容量1本
全13種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
寸法R(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18802358P-MSB 0302 T3.046501.5
1,680
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802376P-SSB 0102 T1.032500.5
1,780
1,690
1,859(税込)
16日以内出荷
返品不可
18802394P-SSB 0302 T3.046501.5
1,780
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802403P-SB 0602 T6.0612503.0
2,200
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802412P-SB 0802 T8.0816604.0
4,180
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802437P-SB 1202 T12.01224756.0
7,370
7,290
8,019(税込)
64日以内出荷
返品不可
18802464P-SB 1602 T16.016321008.0
16,940
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802473P-SB 2002 T20.0204010010.0
32,100
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802455P-SB 0602 T6.0612503.0
2,000
取扱い終了
代替品有
18802367P-MSB 0402 T4.048502.0
1,680
取扱い終了
18802385P-SSB 0202 T2.034501.0
1,780
取扱い終了
18802428P-SB 1002 T10.01020755.0
5,390
取扱い終了
18802446P-SB 0502 T5.0610502.5
2,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18802455P-SB 0602 T18802403P-SB 0602 TP-SB 0602 T 2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 188024032枚刃防振ボールエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)1本
2,190
税込2,409
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18802394
2019-04-17
用途: おもちゃなCNC加工で使っております。

シャンク径表記が4㎜になっておりますが。
到着した商品はシャンク3㎜になっております。
モノタローのオリジナル商品で。
3㎜シャンクのボールエンドミル3㎜が廃盤のためこの商品を購入。
刃先とシャンクが同径でストレートで低コスト。
無いと困ります~。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする