SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃アルミ用55°エンドミル
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質
600Nano
刃数
2
コーティング
TB
ねじれ角(°)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18802893
AE5 0302 TB
3.0
6
9
50
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802902
AE5 0402 TB
4.0
6
12
50
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802918
AE5 0602 TB
6.0
6
18
50
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802927
AE5 0802 TB
8.0
8
20
60
¥
7,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802936
AE5 1002 TB
10.0
10
30
75
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802945
AE5 1202 TB
12.0
12
32
75
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください