SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質
600Nano
刃数
2
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18802954
AEL5 0602
6.0
6
25
75
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18802963
AEL5 0802
8.0
8
32
75
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802972
AEL5 1002
10.0
10
45
100
¥
6,930
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802988
AEL5 1202
12.0
12
45
100
¥
8,870
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください