SPEED TIGER(スピードタイガー)
3枚刃アルミ用45°エンドミル
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。
溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質
600Nano
刃数
3
コーティング
TB
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
8
10
13
15
20
25
30
全長(mm)
50
60
75
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18803085
AET 0303 TB
3.0
6
8
50
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803094
AET 0403 TB
4.0
6
10
50
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803103
AET 0503 TB
5.0
6
13
50
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803112
AET 0603 TB
6.0
6
15
50
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803128
AET 0803 TB
8.0
8
20
60
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803137
AET 1003 TB
10.0
10
25
75
¥
13,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18803146
AET 1203 TB
12.0
12
30
75
¥
16,360
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください