SPEED TIGER(スピードタイガー)
3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
刃数
3
材質
600Nano
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
45
刃数Z
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18803155
ANT 0603
6.0
6
15
50
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18803164
ANT 0803
8.0
8
20
60
¥
7,890
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
37日以内出荷
返品不可
18803173
ANT 1003
10.0
10
25
75
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803182
ANT 1203
12.0
12
30
75
¥
13,180
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください