曜日別特売

4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル

4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。
〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状

コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18803268FHPMC 0606046.0620400Nano
4,730
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
18803277FHPMC 0807548.0825400Nano
6,670
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803286FHPMC 10080410.01030400Nano
8,750
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803295FHPMC 120100412.01235400Nano
13,850
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803304FHPMC 160110416.01645400Nano
31,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803313FHPMC 200125420.02050400Nano
42,490
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803322CRFHPC 06036046.0613400Nano
5,940
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803338CRFHPC 06056046.0613400Nano
5,940
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
18803347CRFHPC 06106046.0613400Nano
5,940
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803356CRFHPC 08036048.0819400Nano
7,590
7,588
8,347(税込)
24日以内出荷
返品不可
18803365CRFHPC 08056048.0819400Nano
7,590
7,588
8,347(税込)
24日以内出荷
返品不可
18803374CRFHPC 08106048.0819400Nano
7,590
7,588
8,347(税込)
24日以内出荷
返品不可
18803383CRFHPC 100375410.01022400Nano
10,460
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803392CRFHPC 100575410.01022400Nano
10,460
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
18803408CRFHPC 101075410.01022400Nano
10,460
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803417CRFHPC 102075410.01022400Nano
10,460
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803426CRFHPC 1205100412.01226400Nano
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803435CRFHPC 1210100412.01226400Nano
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803444CRFHPC 1220100412.01226400Nano
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18803453CRFHPC 1230100412.01226400Nano
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする