4枚刃防振コアパワーエンドミル

4枚刃防振コアパワーエンドミル - GCT+

芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。
ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。
スモールギャシュで仕上り重視です。
パワータイプ刃形で高剛性
ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好
高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大
0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用
切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ

コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全15種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188037334GCMS 0305043.068
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
188037854GCMS 0605046.0615
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
188037944GCMS 0706047.0820
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
188038124GCMS 10075410.01025
5,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
188038284GCMS 12075412.01230
6,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
188037424GCMS 0355043.568
2,420
取扱い終了
188037584GCMS 0405044.0610
2,420
取扱い終了
188037674GCMS 0455044.5612
2,420
取扱い終了
188037764GCMS 0505045.0613
2,420
取扱い終了
188038034GCMS 0806048.0820
4,000
取扱い終了
188038374GCMS 140100414.01630
15,400
取扱い終了
188038464GCMS 150100415.01630
15,400
取扱い終了
188038554GCMS 160100416.01636
15,400
取扱い終了
188038644GCMS 180100418.02040
23,100
取扱い終了
188038734GCMS 200100420.02045
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

4枚刃防振コアパワー4GCMS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする