4枚刃防振分割ラジアスエンドミル

4枚刃防振分割ラジアスエンドミル - GCT+

4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。

コーティングACRねじれ角(°)42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188042484GSUC 040 002 S066044.0612
4,970
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
188042664GSUC 050 005 S066045.0615
4,970
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
188043364GSUC 100 005 S1080410.01025
9,520
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
188043454GSUC 100 010 S1080410.01025
9,520
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
188042234GSUC 030 002 S066043.0610
4,140
取扱い終了
188042324GSUC 030 005 S066043.0610
4,140
取扱い終了
188042574GSUC 040 005 S066044.0612
4,140
取扱い終了
188042754GSUC 060 003 S066046.0615
4,140
取扱い終了
188042844GSUC 060 005 S066046.0615
4,140
取扱い終了
188042934GSUC 060 010 S066046.0615
4,140
取扱い終了
188043024GSUC 080 003 S088048.0820
5,800
取扱い終了
188043184GSUC 080 005 S088048.0820
5,800
取扱い終了
188043274GSUC 080 010 S088048.0820
6,960
取扱い終了
188043544GSUC 100 015 S1080410.01025
7,930
取扱い終了
188043634GSUC 100 020 S1080410.01025
7,930
取扱い終了
188043724GSUC 120 005 S12100412.01230
9,940
取扱い終了
188043884GSUC 120 010 S12100412.01230
9,940
取扱い終了
188043974GSUC 120 020 S12100412.01230
9,940
取扱い終了
188044064GSUC 120 025 S12100412.01230
9,940
取扱い終了
188044154GSUC 120 030 S12100412.01230
9,940
取扱い終了
188044244GSUC 160 005 S16110416.01642
19,880
取扱い終了
188044334GSUC 160 010 S16110416.01642
19,880
取扱い終了
188044424GSUC 200 005 S20110420.02048
27,330
取扱い終了
188044584GSUC 200 010 S20110420.02048
27,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする