3/4枚刃防振ラフィングエンドミル

3/4枚刃防振ラフィングエンドミル - GCT+

芯厚変化による防振効果
潤滑性をより高くした ACR(チタンアルミ+クローム系)
最新コートで難削材、軟質材のより高い切り込みに最適
切り粉排出性の高いスモールラウドピッチ

コーティングACRねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188044673GSRMS 040 ACR4.0610350
5,970
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
188044853GSRMS 060 ACR6.0615355
5,970
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
188045124GSRMS 090 ACR9.01023470
9,940
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
188045284GSRMS 100 ACR10.01025470
9,940
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
188045464GSRMS 120 ACR12.01230480
13,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
188045554GSRMS 160 ACR16.01636490
28,110
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
188044763GSRMS 050 ACR5.0613350
5,970
取扱い終了
188044943GSRMS 070 ACR7.0818365
6,270
取扱い終了
188045033GSRMS 080 ACR8.0820365
6,270
取扱い終了
188045374GSRMS 110 ACR11.01227480
10,890
取扱い終了
188045644GSRMS 200 ACR20.020454110
33,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3/4枚刃防振ラフィング3/4GSRMS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする