曜日別特売

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル - WIDIN

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。

コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全32種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18813515GE005010065020.541
8,560
7,698
8,468(税込)
64日以内出荷
返品不可
18813524GE006012065020.641.2
8,560
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
18813533GE006012105020.641.2
8,560
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813542GE007015065020.741.5
8,560
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813558GE008020065020.842
8,560
7,698
8,468(税込)
42日以内出荷
返品不可
18813567GE01003086021.043
7,060
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18813576GE01003106021.043
7,280
6,498
7,148(税込)
42日以内出荷
返品不可
18813585GE01003126021.043
7,280
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
18813594GE01504126021.544
7,280
6,498
7,148(税込)
82日以内出荷
返品不可
18813603GE02006126022.046
7,280
6,598
7,258(税込)
当日出荷
18813612GE0200612S66022.066
9,960
8,798
9,678(税込)
82日以内出荷
18813628GE02508126022.548
7,060
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
18813637GE03010126023.0410
7,060
6,498
7,148(税込)
82日以内出荷
返品不可
18813646GE03010166023.0410
7,060
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
18813655GE0301012S66023.0610
8,800
7,698
8,468(税込)
82日以内出荷
返品不可
18813664GE0301016S66023.0610
8,800
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
18813673GE04012S6024.0612
7,060
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
18813682GE04012166024.0612
7,060
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
18813698GE04012206024.0612
11,160
9,898
10,888(税込)
62日以内出荷
返品不可
18813707GE05015206025.0615
11,160
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
18813716GE06020S6026.0620
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
18813725GE06020308026.0620
11,160
9,898
10,888(税込)
当日出荷
18813734GE060305015026.0630
12,160
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
18813743GE08025S7028.0825
11,740
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
18813752GE080254010028.0825
14,600
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
18813768GE080407015028.0840
15,100
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
18813777GE10030S80210.01030
17,320
15,980
17,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
18813786GE1003050100210.01030
18,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
18813795GE1004580160210.01045
24,640
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
18813804GE12030S80212.01230
21,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
18813813GE1203050110212.01230
23,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18813822GE1205080160212.01250
28,880
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする